曜日別特売

空調風神服 ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)

空調風神服 ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス

〇服
・襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」
・デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア
・消臭メッシュ クリンメル
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)デュスポポリエステル100 チタン加工材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント・脇:プラスチック 胸ポケット:コイル内容量1セット
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
全14種類を絞り込む
サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72689246KF92442-KS08623ディープネイビーLL1204871
9,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
72689255KF92442-KS08623ディープネイビー3L1285073
9,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
72689271KF92442-KS08623ディープネイビー4L1365273
9,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
72689219KF92442-KS08623ディープネイビーS1084265
9,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
72689228KF92442-KS08623ディープネイビーM1124467
9,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
72689237KF92442-KS08623ディープネイビーL1164669
9,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
72689280KF92442-KS08623ディープネイビー5L1445473
9,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
72689289KF92442-KS08626シルバー/SS1084265
9,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
72689298KF92442-KS08626シルバー/MM1124467
9,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
72689307KF92442-KS08626シルバー/LL1164669
9,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
72689316KF92442-KS08626シルバー/LLLL1204871
9,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
72689325KF92442-KS08626シルバー/3L3L1285073
9,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
72689341KF92442-KS08626シルバー/4L4L1365273
9,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
72689350KF92442-KS08626シルバー/5L5L1445473
9,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする