曜日別特売

空調風神服 ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)

空調風神服 ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス

〇服
・襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」
・デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア
・消臭メッシュ クリンメル
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)デュスポポリエステル100 チタン加工材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント・脇:プラスチック 胸ポケット:コイル内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72688869KF92442-KS0863ネイビーデニムS1084265
9,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
72688921KF92442-KS0863ネイビーデニム4L1365273
9,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
72689070KF92442-KS0866アッシュデニム5L1445473
9,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
72689115KF92442-KS0869ブラックデニム3L1285073
9,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
72689131KF92442-KS0869ブラックデニム4L1365273
9,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
72688878KF92442-KS0863ネイビーデニムM1124467
9,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
72688887KF92442-KS0863ネイビーデニムL1164669
9,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
72688896KF92442-KS0863ネイビーデニムLL1204871
9,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
72688905KF92442-KS0863ネイビーデニム3L1285073
9,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
72688930KF92442-KS0863ネイビーデニム5L1445473
9,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
72688939KF92442-KS0864ブルーデニムS1084265
9,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
72688948KF92442-KS0864ブルーデニムM1124467
9,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
72688957KF92442-KS0864ブルーデニムL1164669
9,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
72688966KF92442-KS0864ブルーデニムLL1204871
9,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
72688975KF92442-KS0864ブルーデニム3L1285073
9,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
72688991KF92442-KS0864ブルーデニム4L1365273
9,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
72689000KF92442-KS0864ブルーデニム5L1445473
9,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
72689009KF92442-KS0866アッシュデニムS1084265
9,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
72689018KF92442-KS0866アッシュデニムM1124467
9,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
72689027KF92442-KS0866アッシュデニムL1164669
9,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
72689036KF92442-KS0866アッシュデニムLL1204871
9,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
72689045KF92442-KS0866アッシュデニム3L1285073
9,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
72689061KF92442-KS0866アッシュデニム4L1365273
9,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
72689079KF92442-KS0869ブラックデニムS1084265
9,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
72689088KF92442-KS0869ブラックデニムM1124467
9,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
72689097KF92442-KS0869ブラックデニムL1164669
9,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
72689106KF92442-KS0869ブラックデニムLL1204871
9,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
72689140KF92442-KS0869ブラックデニム5L1445473
9,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
72689149KF92442-KS08621カーキーデニムS1084265
9,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
72689158KF92442-KS08621カーキーデニムM1124467
9,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
72689167KF92442-KS08621カーキーデニムL1164669
9,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
72689176KF92442-KS08621カーキーデニムLL1204871
9,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
72689185KF92442-KS08621カーキーデニム3L1285073
9,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
72689201KF92442-KS08621カーキーデニム4L1365273
9,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
72689210KF92442-KS08621カーキーデニム5L1445473
9,000
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする