曜日別特売

空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・仕事でもプライベートでも着られるモダンなデザイン
・ソフトに反射する、背中に施したリフレクタテープ
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ドビーポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72705389KF92122-KS07220キャメル3L1325172
26,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72705495KF92122-KS07289グレーLL1244970
26,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72705511KF92122-KS07289グレー3L1325172
26,700
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
72705371KF92122-KS07220キャメルL1204768
26,700
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72705380KF92122-KS07220キャメルLL1244970
26,700
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72705398KF92122-KS07220キャメル4L1405372
26,700
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72705407KF92122-KS07220キャメル5L1485572
26,700
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72705425KF92122-KS07233ネイビーL1204768
26,700
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72705441KF92122-KS07233ネイビーLL1244970
26,700
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72705450KF92122-KS07233ネイビー3L1325172
26,700
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72705459KF92122-KS07233ネイビー4L1405372
26,700
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72705468KF92122-KS07233ネイビー5L1485572
26,700
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72705486KF92122-KS07289グレーL1204768
26,700
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72705520KF92122-KS07289グレー4L1405372
26,700
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72705529KF92122-KS07289グレー5L1485572
26,700
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
返品不可
72705355KF92122-KS07220キャメルM1164566
26,700
取扱い終了
返品不可
72705416KF92122-KS07233ネイビーM1164566
26,700
取扱い終了
返品不可
72705477KF92122-KS07289グレーM1164566
26,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする