空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」
・デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア
・消臭メッシュ クリンメル
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)デュスポポリエステル100 チタン加工材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント・脇:プラスチック 胸ポケット:コイル内容量1セット
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72709440KF92442-KS07223ディープネイビー/SS1084265
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72709449KF92442-KS07223ディープネイビー/MM1124467
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72709458KF92442-KS07223ディープネイビー/LL1164669
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72709467KF92442-KS07223ディープネイビー/LLLL1204871
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72709476KF92442-KS07223ディープネイビー/3L3L1285073
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72709485KF92442-KS07223ディープネイビー/4L4L1365273
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72709501KF92442-KS07223ディープネイビー/5L5L1445473
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72709510KF92442-KS07226シルバー/SS1084265
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72709519KF92442-KS07226シルバー/MM1124467
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72709528KF92442-KS07226シルバー/LL1164669
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72709537KF92442-KS07226シルバー/LLLL1204871
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72709546KF92442-KS07226シルバー/3L3L1285073
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72709555KF92442-KS07226シルバー/4L4L1365273
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72709571KF92442-KS07226シルバー/5L5L1445473
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする