空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップ
・綿100%シリーズの半袖ブルゾン
・2重比翼+チタンガードで風や火花が入るのを防ぐ設計
・丈夫な2重ヨーク
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)コットンブロード綿100材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック(引き手 金属)内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72710298KF92490-KS0723ネイビーS1084264
27,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72710307KF92490-KS0723ネイビーM1124466
27,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72710316KF92490-KS0723ネイビーL1164668
27,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72710325KF92490-KS0723ネイビーLL1204870
27,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72710341KF92490-KS0723ネイビー3L1285072
27,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72710350KF92490-KS0723ネイビー4L1365272
27,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72710359KF92490-KS0723ネイビー5L1445472
27,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72710368KF92490-KS0723ネイビー6L1525672
27,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72710377KF92490-KS0726ストーングレーS1084264
27,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72710386KF92490-KS0726ストーングレーM1124466
27,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72710395KF92490-KS0726ストーングレーL1164668
27,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72710411KF92490-KS0726ストーングレーLL1204870
27,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72710420KF92490-KS0726ストーングレー3L1285072
27,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72710429KF92490-KS0726ストーングレー4L1365272
27,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72710438KF92490-KS0726ストーングレー5L1445472
27,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72710447KF92490-KS0726ストーングレー6L1525672
27,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72710456KF92490-KS07269チャコールS1084264
27,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72710465KF92490-KS07269チャコールM1124466
27,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72710481KF92490-KS07269チャコールL1164668
27,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72710490KF92490-KS07269チャコールLL1204870
27,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72710499KF92490-KS07269チャコール3L1285072
27,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72710508KF92490-KS07269チャコール4L1365272
27,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72710517KF92490-KS07269チャコール5L1445472
27,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72710526KF92490-KS07269チャコール6L1525672
27,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする