空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・仕事でもプライベートでも着られるモダンなデザイン
・ソフトに反射する、背中に施したリフレクタテープ
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
RD9690PJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ドビーポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72722356KF92122-KS07320キャメルM1164566
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72722365KF92122-KS07320キャメルL1204768
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72722381KF92122-KS07320キャメルLL1244970
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72722390KF92122-KS07320キャメル3L1325172
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72722399KF92122-KS07320キャメル4L1405372
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72722408KF92122-KS07320キャメル5L1485572
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72722417KF92122-KS07333ネイビーM1164566
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72722426KF92122-KS07333ネイビーL1204768
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72722435KF92122-KS07333ネイビーLL1244970
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72722451KF92122-KS07333ネイビー3L1325172
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72722460KF92122-KS07333ネイビー4L1405372
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72722469KF92122-KS07333ネイビー5L1485572
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72722478KF92122-KS07389グレーM1164566
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72722487KF92122-KS07389グレーL1204768
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72722496KF92122-KS07389グレーLL1244970
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72722505KF92122-KS07389グレー3L1325172
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72722521KF92122-KS07389グレー4L1405372
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72722530KF92122-KS07389グレー5L1485572
26,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする