空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」
・デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア
・消臭メッシュ クリンメル
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
RD9690PJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)デュスポポリエステル100 チタン加工材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント・脇:プラスチック 胸ポケット:コイル内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72726091KF92442-KS0733ネイビーデニムS1084265
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72726100KF92442-KS0733ネイビーデニムM1124467
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72726109KF92442-KS0733ネイビーデニムL1164669
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72726118KF92442-KS0733ネイビーデニムLL1204871
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72726127KF92442-KS0733ネイビーデニム3L1285073
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72726136KF92442-KS0733ネイビーデニム4L1365273
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72726145KF92442-KS0733ネイビーデニム5L1445473
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72726161KF92442-KS0734ブルーデニムS1084265
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72726170KF92442-KS0734ブルーデニムM1124467
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72726179KF92442-KS0734ブルーデニムL1164669
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72726188KF92442-KS0734ブルーデニムLL1204871
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72726197KF92442-KS0734ブルーデニム3L1285073
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72726206KF92442-KS0734ブルーデニム4L1365273
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72726215KF92442-KS0734ブルーデニム5L1445473
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72726231KF92442-KS0736アッシュデニムS1084265
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72726240KF92442-KS0736アッシュデニムM1124467
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72726249KF92442-KS0736アッシュデニムL1164669
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72726258KF92442-KS0736アッシュデニムLL1204871
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72726267KF92442-KS0736アッシュデニム3L1285073
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72726276KF92442-KS0736アッシュデニム4L1365273
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72726285KF92442-KS0736アッシュデニム5L1445473
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72726301KF92442-KS0739ブラックデニムS1084265
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72726310KF92442-KS0739ブラックデニムM1124467
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72726319KF92442-KS0739ブラックデニムL1164669
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72726328KF92442-KS0739ブラックデニムLL1204871
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72726337KF92442-KS0739ブラックデニム3L1285073
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72726346KF92442-KS0739ブラックデニム4L1365273
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72726355KF92442-KS0739ブラックデニム5L1445473
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72726371KF92442-KS07321カーキーデニムS1084265
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72726380KF92442-KS07321カーキーデニムM1124467
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72726389KF92442-KS07321カーキーデニムL1164669
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72726398KF92442-KS07321カーキーデニムLL1204871
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72726407KF92442-KS07321カーキーデニム3L1285073
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72726416KF92442-KS07321カーキーデニム4L1365273
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72726425KF92442-KS07321カーキーデニム5L1445473
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする