曜日別特売

空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」
・デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア
・消臭メッシュ クリンメル
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)デュスポポリエステル100 チタン加工材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント・脇:プラスチック 胸ポケット:コイル内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72743627KF92442-KS0743ネイビーデニムS1084265
32,100
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72743679KF92442-KS0743ネイビーデニム4L1365273
32,100
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72743828KF92442-KS0746アッシュデニム5L1445473
32,100
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72743880KF92442-KS0749ブラックデニム3L1285073
32,100
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72743889KF92442-KS0749ブラックデニム4L1365273
32,100
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72743636KF92442-KS0743ネイビーデニムM1124467
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743645KF92442-KS0743ネイビーデニムL1164669
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743661KF92442-KS0743ネイビーデニムLL1204871
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743670KF92442-KS0743ネイビーデニム3L1285073
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743688KF92442-KS0743ネイビーデニム5L1445473
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743697KF92442-KS0744ブルーデニムS1084265
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743706KF92442-KS0744ブルーデニムM1124467
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743715KF92442-KS0744ブルーデニムL1164669
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743731KF92442-KS0744ブルーデニムLL1204871
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743740KF92442-KS0744ブルーデニム3L1285073
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743749KF92442-KS0744ブルーデニム4L1365273
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743758KF92442-KS0744ブルーデニム5L1445473
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743767KF92442-KS0746アッシュデニムS1084265
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743776KF92442-KS0746アッシュデニムM1124467
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743785KF92442-KS0746アッシュデニムL1164669
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743801KF92442-KS0746アッシュデニムLL1204871
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743810KF92442-KS0746アッシュデニム3L1285073
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743819KF92442-KS0746アッシュデニム4L1365273
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743837KF92442-KS0749ブラックデニムS1084265
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743846KF92442-KS0749ブラックデニムM1124467
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743855KF92442-KS0749ブラックデニムL1164669
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743871KF92442-KS0749ブラックデニムLL1204871
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743898KF92442-KS0749ブラックデニム5L1445473
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743907KF92442-KS07421カーキーデニムS1084265
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743916KF92442-KS07421カーキーデニムM1124467
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743925KF92442-KS07421カーキーデニムL1164669
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743941KF92442-KS07421カーキーデニムLL1204871
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743950KF92442-KS07421カーキーデニム3L1285073
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743959KF92442-KS07421カーキーデニム4L1365273
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72743968KF92442-KS07421カーキーデニム5L1445473
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする