空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」
・デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア
・消臭メッシュ クリンメル
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)デュスポポリエステル100 チタン加工材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント・脇:プラスチック 胸ポケット:コイル内容量1セット
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72743977KF92442-KS07423ディープネイビー/SS1084265
32,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72743986KF92442-KS07423ディープネイビー/MM1124467
32,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72743995KF92442-KS07423ディープネイビー/LL1164669
32,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72744011KF92442-KS07423ディープネイビー/LLLL1204871
32,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72744020KF92442-KS07423ディープネイビー/3L3L1285073
32,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72744029KF92442-KS07423ディープネイビー/4L4L1365273
32,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72744038KF92442-KS07423ディープネイビー/5L5L1445473
32,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72744047KF92442-KS07426シルバー/SS1084265
32,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72744056KF92442-KS07426シルバー/MM1124467
32,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72744065KF92442-KS07426シルバー/LL1164669
32,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72744081KF92442-KS07426シルバー/LLLL1204871
32,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72744090KF92442-KS07426シルバー/3L3L1285073
32,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72744099KF92442-KS07426シルバー/4L4L1365273
32,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72744108KF92442-KS07426シルバー/5L5L1445473
32,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする