空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ベスト(24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップ
・綿100%シリーズの半袖ブルゾン
・2重比翼+チタンガードで風や火花が入るのを防ぐ設計
・丈夫な2重ヨーク
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)デュスポポリエステル100 チタン加工材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック(引き手 金属)内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72744835KF92490-KS0743ネイビーS1084264
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72744851KF92490-KS0743ネイビーM1124466
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72744860KF92490-KS0743ネイビーL1164668
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72744869KF92490-KS0743ネイビーLL1204870
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72744878KF92490-KS0743ネイビー3L1285072
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72744887KF92490-KS0743ネイビー4L1365272
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72744896KF92490-KS0743ネイビー5L1445472
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72744905KF92490-KS0743ネイビー6L1525672
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72744921KF92490-KS0746ストーングレーS1084264
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72744930KF92490-KS0746ストーングレーM1124466
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72744939KF92490-KS0746ストーングレーL1164668
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72744948KF92490-KS0746ストーングレーLL1204870
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72744957KF92490-KS0746ストーングレー3L1285072
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72744966KF92490-KS0746ストーングレー4L1365272
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72744975KF92490-KS0746ストーングレー5L1445472
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72744991KF92490-KS0746ストーングレー6L1525672
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72745000KF92490-KS07469チャコールS1084264
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72745009KF92490-KS07469チャコールM1124466
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72745018KF92490-KS07469チャコールL1164668
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72745027KF92490-KS07469チャコールLL1204870
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72745036KF92490-KS07469チャコール3L1285072
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72745045KF92490-KS07469チャコール4L1365272
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72745061KF92490-KS07469チャコール5L1445472
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
72745070KF92490-KS07469チャコール6L1525672
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする