空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップ
・綿100%シリーズの半袖ブルゾン
・2重比翼+チタンガードで風や火花が入るのを防ぐ設計
・丈夫な2重ヨーク
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)デュスポポリエステル100 チタン加工材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック(引き手 金属)内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72765440KF92490-KS0783ネイビーS1084264
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72765449KF92490-KS0783ネイビーM1124466
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72765458KF92490-KS0783ネイビーL1164668
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72765467KF92490-KS0783ネイビーLL1204870
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72765476KF92490-KS0783ネイビー3L1285072
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72765485KF92490-KS0783ネイビー4L1365272
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72765501KF92490-KS0783ネイビー5L1445472
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72765510KF92490-KS0783ネイビー6L1525672
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72765519KF92490-KS0786ストーングレーS1084264
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72765528KF92490-KS0786ストーングレーM1124466
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72765537KF92490-KS0786ストーングレーL1164668
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72765546KF92490-KS0786ストーングレーLL1204870
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72765555KF92490-KS0786ストーングレー3L1285072
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72765571KF92490-KS0786ストーングレー4L1365272
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72765580KF92490-KS0786ストーングレー5L1445472
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72765589KF92490-KS0786ストーングレー6L1525672
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72765598KF92490-KS07869チャコールS1084264
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72765607KF92490-KS07869チャコールM1124466
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72765616KF92490-KS07869チャコールL1164668
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72765625KF92490-KS07869チャコールLL1204870
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72765641KF92490-KS07869チャコール3L1285072
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72765650KF92490-KS07869チャコール4L1365272
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72765659KF92490-KS07869チャコール5L1445472
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72765668KF92490-KS07869チャコール6L1525672
26,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする