空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・仕事でもプライベートでも着られるモダンなデザイン
・ソフトに反射する、背中に施したリフレクタテープ
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ドビーポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72631110KF92122-KS07920キャメルM1164564
30,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72631119KF92122-KS07920キャメルL1204766
30,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72631128KF92122-KS07920キャメルLL1244968
30,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72631137KF92122-KS07920キャメル3L1325170
30,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72631146KF92122-KS07920キャメル4L1405370
30,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72631155KF92122-KS07920キャメル5L1485570
30,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72631171KF92122-KS07933ネイビーM1164564
30,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72631180KF92122-KS07933ネイビーL1204766
30,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72631189KF92122-KS07933ネイビーLL1244968
30,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72631198KF92122-KS07933ネイビー3L1325170
30,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72631207KF92122-KS07933ネイビー4L1405370
30,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72631216KF92122-KS07933ネイビー5L1485570
30,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72631225KF92122-KS07989グレーM1164564
30,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72631241KF92122-KS07989グレーL1204766
30,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72631250KF92122-KS07989グレーLL1244968
30,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72631259KF92122-KS07989グレー3L1325170
30,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72631268KF92122-KS07989グレー4L1405370
30,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72631277KF92122-KS07989グレー5L1485570
30,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする