空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・吸湿性に優れ快適な着心地が好評の高密度コットンシリーズ
・高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
・吸湿性に優れ、快適!
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)コットンブロード 綿100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72630026KF91490-KS0796シルバーS1084262
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630035KF91490-KS0796シルバーM1124464
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630051KF91490-KS0796シルバーL1164666
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630060KF91490-KS0796シルバーLL1204868
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630069KF91490-KS0796シルバー3L1285070
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630078KF91490-KS0796シルバー4L1365270
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630087KF91490-KS0796シルバー5L1445470
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630096KF91490-KS0796シルバー6L1525670
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630105KF91490-KS0796シルバー8L1686070
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630121KF91490-KS07920キャメルS1084262
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630130KF91490-KS07920キャメルM1124464
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630139KF91490-KS07920キャメルL1164666
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630148KF91490-KS07920キャメルLL1204868
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630157KF91490-KS07920キャメル3L1285070
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630166KF91490-KS07920キャメル4L1365270
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630175KF91490-KS07920キャメル5L1445470
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630191KF91490-KS07920キャメル6L1525670
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630200KF91490-KS07920キャメル8L1686070
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630209KF91490-KS07969チャコールS1084262
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630218KF91490-KS07969チャコールM1124464
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630227KF91490-KS07969チャコールL1164666
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630236KF91490-KS07969チャコールLL1204868
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630245KF91490-KS07969チャコール3L1285070
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630261KF91490-KS07969チャコール4L1365270
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630270KF91490-KS07969チャコール5L1445470
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630279KF91490-KS07969チャコール6L1525670
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72630288KF91490-KS07969チャコール8L1686070
32,100
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする