曜日別特売

空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 ベスト(BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・仕事でもプライベートでも着られるモダンなデザイン
・ソフトに反射する、背中に施したリフレクタテープ
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)ドビーポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72646729KF92122-KS08020キャメル3L1325170
30,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72646835KF92122-KS08089グレーLL1244968
30,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72646851KF92122-KS08089グレー3L1325170
30,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
72646695KF92122-KS08020キャメルM1164564
30,100
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72646711KF92122-KS08020キャメルL1204766
30,100
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72646720KF92122-KS08020キャメルLL1244968
30,100
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72646738KF92122-KS08020キャメル4L1405370
30,100
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72646747KF92122-KS08020キャメル5L1485570
30,100
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72646756KF92122-KS08033ネイビーM1164564
30,100
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72646765KF92122-KS08033ネイビーL1204766
30,100
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72646781KF92122-KS08033ネイビーLL1244968
30,100
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72646790KF92122-KS08033ネイビー3L1325170
30,100
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72646799KF92122-KS08033ネイビー4L1405370
30,100
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72646808KF92122-KS08033ネイビー5L1485570
30,100
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72646817KF92122-KS08089グレーM1164564
30,100
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72646826KF92122-KS08089グレーL1204766
30,100
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72646860KF92122-KS08089グレー4L1405370
30,100
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
72646869KF92122-KS08089グレー5L1485570
30,100
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする