曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス

〇服
・ソリッドなデザインがクール、モダン、ワークカジュアルスタイル
・高密度で織り上げた平織生地で優れた耐久性としっかりした強度が特徴
・背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ立ち襟仕様
・保冷剤用メッシュポケット ケーブルホール付両脇天蓋付きポケット
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)ブロードポリエステル75 綿25内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72686060KF92191-KS0863ネイビーLL1245160
11,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72686096KF92191-KS0866シルバーM1164756
11,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72686139KF92191-KS0866シルバー4L1405560
11,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72686148KF92191-KS0866シルバー5L1485760
11,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
72686035KF92191-KS0863ネイビーM1164756
11,000
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72686051KF92191-KS0863ネイビーL1204958
11,000
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72686069KF92191-KS0863ネイビー3L1325362
11,000
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72686078KF92191-KS0863ネイビー4L1405560
11,000
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72686087KF92191-KS0863ネイビー5L1485760
11,000
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72686105KF92191-KS0866シルバーL1204958
11,000
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72686121KF92191-KS0866シルバーLL1245160
11,000
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
72686130KF92191-KS0866シルバー3L1325362
11,000
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする