曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス

〇服
・吸湿性に優れ快適な着心地が好評の高密度コットンシリーズ
・高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
・吸湿性に優れ、快適に着用できます
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)コットンブロード 綿100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全27種類を絞り込む
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72683181KF91400-KS0866シルバーL1205256
10,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72683260KF91400-KS08620キャメルM1165054
10,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72683269KF91400-KS08620キャメルL1205256
10,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72683305KF91400-KS08620キャメル5L1486058
10,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72683321KF91400-KS08620キャメル6L1566258
10,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72683400KF91400-KS08669チャコール5L1486058
10,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72683156KF91400-KS0866シルバーS1124852
10,900
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72683165KF91400-KS0866シルバーM1165054
10,900
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72683190KF91400-KS0866シルバーLL1245458
10,900
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72683199KF91400-KS0866シルバー3L1325660
10,900
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72683208KF91400-KS0866シルバー4L1405858
10,900
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72683217KF91400-KS0866シルバー5L1486058
10,900
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72683226KF91400-KS0866シルバー6L1566258
10,900
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72683235KF91400-KS0866シルバー8L1726658
10,900
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72683251KF91400-KS08620キャメルS1124852
10,900
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72683278KF91400-KS08620キャメルLL1245458
10,900
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72683287KF91400-KS08620キャメル3L1325660
10,900
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72683296KF91400-KS08620キャメル4L1405858
10,900
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72683330KF91400-KS08620キャメル8L1726658
10,900
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72683339KF91400-KS08669チャコールS1124852
10,900
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72683348KF91400-KS08669チャコールM1165054
10,900
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72683357KF91400-KS08669チャコールL1205256
10,900
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72683366KF91400-KS08669チャコールLL1245458
10,900
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72683375KF91400-KS08669チャコール3L1325660
10,900
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72683391KF91400-KS08669チャコール4L1405858
10,900
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72683409KF91400-KS08669チャコール6L1566258
10,900
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72683418KF91400-KS08669チャコール8L1726658
10,900
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする