曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス

〇服
・機能も、着心地も良い、ベーシックな人気のアイテム
・高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
・吸湿性に優れ、快適に着用できる
・スタンダードなデザインとカラーで人気
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)コットンブロード綿100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全27種類を絞り込む
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72682919KF90550-KS08614ダークブルーLL1245458
10,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72682937KF90550-KS08614ダークブルー4L1405858
10,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72682946KF90550-KS08614ダークブルー5L1486058
10,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72682955KF90550-KS08614ダークブルー6L1566258
10,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72682971KF90550-KS08614ダークブルー8L1726658
10,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72683016KF90550-KS08617モスグリーン3L1325660
10,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72683077KF90550-KS08624ライトブルーM1165054
10,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72683111KF90550-KS08624ライトブルー3L1325660
10,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72682885KF90550-KS08614ダークブルーS1124852
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72682901KF90550-KS08614ダークブルーM1165054
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72682910KF90550-KS08614ダークブルーL1205256
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72682928KF90550-KS08614ダークブルー3L1325660
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72682980KF90550-KS08617モスグリーンS1124852
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72682989KF90550-KS08617モスグリーンM1165054
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72682998KF90550-KS08617モスグリーンL1205256
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72683007KF90550-KS08617モスグリーンLL1245458
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72683025KF90550-KS08617モスグリーン4L1405858
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72683041KF90550-KS08617モスグリーン5L1486058
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72683050KF90550-KS08617モスグリーン6L1566258
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72683059KF90550-KS08617モスグリーン8L1726658
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72683068KF90550-KS08624ライトブルーS1124852
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72683086KF90550-KS08624ライトブルーL1205256
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72683095KF90550-KS08624ライトブルーLL1245458
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72683120KF90550-KS08624ライトブルー4L1405858
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72683129KF90550-KS08624ライトブルー5L1486058
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72683138KF90550-KS086ライトブルー6L1566258
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72683147KF90550-KS086ライトブルー8L1726658
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする