曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス

〇服
・洗練されたツートーン切り替えの欧州スタイルウェア
・一時的な撥水機能を備えた空調服
・最薄・軽量素材
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72693480KF95900-KS08689グレー4L1405661
10,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72693315KF95900-KS0863ネイビーM1164857
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72693331KF95900-KS0863ネイビーL1205059
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72693340KF95900-KS0863ネイビーLL1245261
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72693349KF95900-KS0863ネイビーXL1325463
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72693358KF95900-KS0863ネイビー4L1405661
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72693367KF95900-KS0863ネイビー5L1485861
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72693376KF95900-KS0868レッドM1164857
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72693385KF95900-KS0868レッドL1205059
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72693401KF95900-KS0868レッドLL1245261
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72693410KF95900-KS0868レッドXL1325463
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72693419KF95900-KS0868レッド4L1405661
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72693428KF95900-KS0868レッド5L1485861
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72693437KF95900-KS08689グレーM1164857
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72693446KF95900-KS08689グレーL1205059
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72693455KF95900-KS08689グレーLL1245261
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72693471KF95900-KS08689グレーXL1325463
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72693489KF95900-KS08689グレー5L1485861
10,500
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする