曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス

〇服
・軽やかで、型崩れしにくい人気のスタンダードシリーズ
・ワーキングウエアのWA10470シリーズとデザイン連動!
・帽子・上着・ズボンのトータルコーディネートが可能
・糸間の隙間が少なく防風性の高い素材
・洗濯耐久性に優れシワになりにくいのが特徴
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)ポリエステル74 綿25 複合繊維(ポリエステル)1内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全27種類を絞り込む
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72682061KF90470-KS0863ネイビーM1165054
10,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72682070KF90470-KS0863ネイビーL1205256
10,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72682079KF90470-KS0863ネイビーLL1245458
10,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72682088KF90470-KS0863ネイビーXL1325660
10,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72682097KF90470-KS0863ネイビー4L1405858
10,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72682106KF90470-KS0863ネイビー5L1486058
10,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72682149KF90470-KS0864ブルーM1165054
10,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72682158KF90470-KS0864ブルーL1205256
10,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72682167KF90470-KS0864ブルーLL1245458
10,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72682176KF90470-KS0864ブルーXL1325660
10,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72682185KF90470-KS0864ブルー4L1405858
10,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72682201KF90470-KS0864ブルー5L1486058
10,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72682237KF90470-KS0866シルバーM1165054
10,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72682246KF90470-KS0866シルバーL1205256
10,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72682255KF90470-KS0866シルバーLL1245458
10,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72682271KF90470-KS0866シルバーXL1325660
10,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72682280KF90470-KS0866シルバー4L1405858
10,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72682289KF90470-KS0866シルバー5L1486058
10,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72682045KF90470-KS0863ネイビーS1124852
10,900
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72682115KF90470-KS0863ネイビー6L1566262
10,900
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72682131KF90470-KS0863ネイビー8L1726666
10,900
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72682140KF90470-KS0864ブルーS1124852
10,900
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72682210KF90470-KS0864ブルー6L1566262
10,900
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72682219KF90470-KS0864ブルー8L1726666
10,900
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72682228KF90470-KS0866シルバーS1124852
10,900
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72682298KF90470-KS0866シルバー6L1566262
10,900
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72682307KF90470-KS0866シルバー8L1726666
10,900
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする