曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・動きやすく、汗をかいても爽やかなワークブルゾン
・糸間の隙間が少なく防風性の高い素材
・洗濯耐久性に優れシワになりにくいのが特徴
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ポリエステル74 綿25 複合繊維(ポリエステル)1内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72702047KF90450-KS0726シルバーLL1245458
29,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72702065KF90450-KS0726シルバー4L1405858
29,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72702178KF90450-KS07223ディープネイビーXL1325660
29,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72702029KF90450-KS0726シルバーM1165054
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72702038KF90450-KS0726シルバーL1205256
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72702056KF90450-KS0726シルバーXL1325660
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72702081KF90450-KS0726シルバー5L1486058
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72702090KF90450-KS07213サックスM1165054
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72702099KF90450-KS07213サックスL1205256
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72702108KF90450-KS07213サックスLL1245458
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72702117KF90450-KS07213サックスXL1325660
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72702126KF90450-KS07213サックス4L1405858
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72702135KF90450-KS07213サックス5L1486058
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72702151KF90450-KS07223ディープネイビーM1165054
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72702160KF90450-KS07223ディープネイビーL1205256
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72702169KF90450-KS07223ディープネイビーLL1245458
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72702187KF90450-KS07223ディープネイビー4L1405858
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72702196KF90450-KS07223ディープネイビー5L1486058
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72702205KF90450-KS07237ターコイズブルーM1165054
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72702221KF90450-KS07237ターコイズブルーL1205256
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72702230KF90450-KS07237ターコイズブルーLL1245458
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72702239KF90450-KS07237ターコイズブルーXL1325660
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72702248KF90450-KS07237ターコイズブルー4L1405858
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72702257KF90450-KS07237ターコイズブルー5L1486058
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする