曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・吸湿性に優れ快適な着心地が好評の高密度コットンシリーズ
・高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
・吸湿性に優れ、快適に着用できます
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)コットンブロード 綿100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全27種類を絞り込む
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72703395KF91400-KS0726シルバーL1205256
29,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72703481KF91400-KS07220キャメルM1165054
29,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72703490KF91400-KS07220キャメルL1205256
29,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72703526KF91400-KS07220キャメル5L1486058
29,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72703535KF91400-KS07220キャメル6L1566258
29,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72703621KF91400-KS07269チャコール5L1486058
29,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72703377KF91400-KS0726シルバーS1124852
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72703386KF91400-KS0726シルバーM1165054
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72703411KF91400-KS0726シルバーLL1245458
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72703420KF91400-KS0726シルバー3L1325660
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72703429KF91400-KS0726シルバー4L1405858
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72703438KF91400-KS0726シルバー5L1486058
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72703447KF91400-KS0726シルバー6L1566258
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72703456KF91400-KS0726シルバー8L1726658
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72703465KF91400-KS07220キャメルS1124852
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72703499KF91400-KS07220キャメルLL1245458
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72703508KF91400-KS07220キャメル3L1325660
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72703517KF91400-KS07220キャメル4L1405858
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72703551KF91400-KS07220キャメル8L1726658
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72703560KF91400-KS07269チャコールS1124852
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72703569KF91400-KS07269チャコールM1165054
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72703578KF91400-KS07269チャコールL1205256
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72703587KF91400-KS07269チャコールLL1245458
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72703596KF91400-KS07269チャコール3L1325660
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72703605KF91400-KS07269チャコール4L1405858
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72703630KF91400-KS07269チャコール6L1566258
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72703639KF91400-KS07269チャコール8L1726658
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする