曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・機能も、着心地も良い、ベーシックな人気のアイテム
・高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
・吸湿性に優れ、快適に着用できる
・スタンダードなデザインとカラーで人気
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)コットンブロード綿100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全27種類を絞り込む
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72703140KF90550-KS07214ダークブルーLL1245458
28,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72703158KF90550-KS07214ダークブルー4L1405858
28,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72703167KF90550-KS07214ダークブルー5L1486058
28,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72703176KF90550-KS07214ダークブルー6L1566258
28,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72703185KF90550-KS07214ダークブルー8L1726658
28,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72703237KF90550-KS07217モスグリーン3L1325660
28,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72703298KF90550-KS07224ライトブルーM1165054
28,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72703106KF90550-KS07214ダークブルーS1124852
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72703115KF90550-KS07214ダークブルーM1165054
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72703131KF90550-KS07214ダークブルーL1205256
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72703149KF90550-KS07214ダークブルー3L1325660
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72703201KF90550-KS07217モスグリーンS1124852
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72703210KF90550-KS07217モスグリーンM1165054
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72703219KF90550-KS07217モスグリーンL1205256
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72703228KF90550-KS07217モスグリーンLL1245458
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72703246KF90550-KS07217モスグリーン4L1405858
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72703255KF90550-KS07217モスグリーン5L1486058
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72703271KF90550-KS07217モスグリーン6L1566258
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72703280KF90550-KS07217モスグリーン8L1726658
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72703289KF90550-KS07224ライトブルーS1124852
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72703307KF90550-KS07224ライトブルーL1205256
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72703316KF90550-KS07224ライトブルーLL1245458
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72703325KF90550-KS07224ライトブルー3L1325660
28,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72703341KF90550-KS07224ライトブルー4L1405858
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72703350KF90550-KS07224ライトブルー5L1486058
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72703359KF90550-KS072ライトブルー6L1566258
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72703368KF90550-KS072ライトブルー8L1726658
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする