曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・機能も、着心地も良い、ベーシックな人気のアイテム
・高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
・吸湿性に優れ、快適に着用できる
・スタンダードなデザインとカラーで人気
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
RD9690PJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)コットンブロード綿100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全27種類を絞り込む
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72720141KF90550-KS07314ダークブルーLL1245458
28,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72720159KF90550-KS07314ダークブルー4L1405858
28,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72720168KF90550-KS07314ダークブルー5L1486058
28,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72720177KF90550-KS07314ダークブルー6L1566258
28,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72720186KF90550-KS07314ダークブルー8L1726658
28,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72720238KF90550-KS07317モスグリーン3L1325660
28,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72720299KF90550-KS07324ライトブルーM1165054
28,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72720107KF90550-KS07314ダークブルーS1124852
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72720116KF90550-KS07314ダークブルーM1165054
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72720125KF90550-KS07314ダークブルーL1205256
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72720150KF90550-KS07314ダークブルー3L1325660
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72720195KF90550-KS07317モスグリーンS1124852
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72720211KF90550-KS07317モスグリーンM1165054
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72720220KF90550-KS07317モスグリーンL1205256
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72720229KF90550-KS07317モスグリーンLL1245458
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72720247KF90550-KS07317モスグリーン4L1405858
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72720256KF90550-KS07317モスグリーン5L1486058
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72720265KF90550-KS07317モスグリーン6L1566258
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72720281KF90550-KS07317モスグリーン8L1726658
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72720290KF90550-KS07324ライトブルーS1124852
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72720308KF90550-KS07324ライトブルーL1205256
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72720317KF90550-KS07324ライトブルーLL1245458
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72720326KF90550-KS07324ライトブルー3L1325660
28,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72720335KF90550-KS07324ライトブルー4L1405858
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72720351KF90550-KS07324ライトブルー5L1486058
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72720360KF90550-KS073ライトブルー6L1566258
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72720369KF90550-KS073ライトブルー8L1726658
28,700
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする