曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・軽やかで、型崩れしにくい人気のスタンダードシリーズ
・ワーキングウエアのWA10470シリーズとデザイン連動!
・帽子・上着・ズボンのトータルコーディネートが可能
・糸間の隙間が少なく防風性の高い素材
・洗濯耐久性に優れシワになりにくいのが特徴
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
RD9690PJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ポリエステル74 綿25 複合繊維(ポリエステル)1内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全27種類を絞り込む
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72719276KF90470-KS0733ネイビーM1165054
29,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72719285KF90470-KS0733ネイビーL1205256
29,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72719301KF90470-KS0733ネイビーLL1245458
29,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72719310KF90470-KS0733ネイビーXL1325660
29,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72719319KF90470-KS0733ネイビー4L1405858
29,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72719328KF90470-KS0733ネイビー5L1486058
29,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72719371KF90470-KS0734ブルーM1165054
29,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72719380KF90470-KS0734ブルーL1205256
29,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72719389KF90470-KS0734ブルーLL1245458
29,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72719398KF90470-KS0734ブルーXL1325660
29,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72719407KF90470-KS0734ブルー4L1405858
29,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72719416KF90470-KS0734ブルー5L1486058
29,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72719459KF90470-KS0736シルバーM1165054
29,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72719468KF90470-KS0736シルバーL1205256
29,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72719477KF90470-KS0736シルバーLL1245458
29,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72719486KF90470-KS0736シルバーXL1325660
29,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72719495KF90470-KS0736シルバー4L1405858
29,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72719511KF90470-KS0736シルバー5L1486058
29,100
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72719267KF90470-KS0733ネイビーS1124852
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72719337KF90470-KS0733ネイビー6L1566262
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72719346KF90470-KS0733ネイビー8L1726666
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72719355KF90470-KS0734ブルーS1124852
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72719425KF90470-KS0734ブルー6L1566262
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72719441KF90470-KS0734ブルー8L1726666
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72719450KF90470-KS0736シルバーS1124852
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72719520KF90470-KS0736シルバー6L1566262
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
72719529KF90470-KS0736シルバー8L1726666
29,100
28,980
31,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする