曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・動きやすく、汗をかいても爽やかなワークブルゾン
・糸間の隙間が少なく防風性の高い素材
・洗濯耐久性に優れシワになりにくいのが特徴
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)ポリエステル74 綿25 複合繊維(ポリエステル)1内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72736591KF90450-KS0746シルバーLL1245458
34,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736609KF90450-KS0746シルバー4L1405858
34,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736715KF90450-KS07423ディープネイビーXL1325660
34,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72736566KF90450-KS0746シルバーM1165054
34,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72736575KF90450-KS0746シルバーL1205256
34,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72736600KF90450-KS0746シルバーXL1325660
34,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72736618KF90450-KS0746シルバー5L1486058
34,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72736627KF90450-KS07413サックスM1165054
34,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72736636KF90450-KS07413サックスL1205256
34,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72736645KF90450-KS07413サックスLL1245458
34,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72736661KF90450-KS07413サックスXL1325660
34,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72736670KF90450-KS07413サックス4L1405858
34,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72736679KF90450-KS07413サックス5L1486058
34,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72736688KF90450-KS07423ディープネイビーM1165054
34,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72736697KF90450-KS07423ディープネイビーL1205256
34,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72736706KF90450-KS07423ディープネイビーLL1245458
34,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72736731KF90450-KS07423ディープネイビー4L1405858
34,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72736740KF90450-KS07423ディープネイビー5L1486058
34,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72736749KF90450-KS07437ターコイズブルーM1165054
34,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72736758KF90450-KS07437ターコイズブルーL1205256
34,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72736767KF90450-KS07437ターコイズブルーLL1245458
34,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72736776KF90450-KS07437ターコイズブルーXL1325660
34,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72736785KF90450-KS07437ターコイズブルー4L1405858
34,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72736801KF90450-KS07437ターコイズブルー5L1486058
34,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする