曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・吸湿性に優れ快適な着心地が好評の高密度コットンシリーズ
・高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
・吸湿性に優れ、快適に着用できます
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)コットンブロード 綿100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全27種類を絞り込む
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72737939KF91400-KS0746シルバーL1205256
34,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72738018KF91400-KS07420キャメルM1165054
34,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72738027KF91400-KS07420キャメルL1205256
34,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72738070KF91400-KS07420キャメル5L1486058
34,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72738079KF91400-KS07420キャメル6L1566258
34,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72738158KF91400-KS07469チャコール5L1486058
34,000
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72737921KF91400-KS0746シルバーS1124852
34,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72737930KF91400-KS0746シルバーM1165054
34,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72737948KF91400-KS0746シルバーLL1245458
34,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72737957KF91400-KS0746シルバー3L1325660
34,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72737966KF91400-KS0746シルバー4L1405858
34,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72737975KF91400-KS0746シルバー5L1486058
34,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72737991KF91400-KS0746シルバー6L1566258
34,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72738000KF91400-KS0746シルバー8L1726658
34,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72738009KF91400-KS07420キャメルS1124852
34,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72738036KF91400-KS07420キャメルLL1245458
34,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72738045KF91400-KS07420キャメル3L1325660
34,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72738061KF91400-KS07420キャメル4L1405858
34,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72738088KF91400-KS07420キャメル8L1726658
34,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72738097KF91400-KS07469チャコールS1124852
34,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72738106KF91400-KS07469チャコールM1165054
34,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72738115KF91400-KS07469チャコールL1205256
34,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72738131KF91400-KS07469チャコールLL1245458
34,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72738140KF91400-KS07469チャコール3L1325660
34,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72738149KF91400-KS07469チャコール4L1405858
34,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72738167KF91400-KS07469チャコール6L1566258
34,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
72738176KF91400-KS07469チャコール8L1726658
34,000
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする