曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・機能も、着心地も良い、ベーシックな人気のアイテム
・高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
・吸湿性に優れ、快適に着用できる
・スタンダードなデザインとカラーで人気
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)コットンブロード綿100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全27種類を絞り込む
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72737677KF90550-KS07414ダークブルーLL1245458
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72737695KF90550-KS07414ダークブルー4L1405858
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72737711KF90550-KS07414ダークブルー5L1486058
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72737720KF90550-KS07414ダークブルー6L1566258
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72737729KF90550-KS07414ダークブルー8L1726658
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72737781KF90550-KS07417モスグリーン3L1325660
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72737835KF90550-KS07424ライトブルーM1165054
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72737650KF90550-KS07414ダークブルーS1124852
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72737659KF90550-KS07414ダークブルーM1165054
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72737668KF90550-KS07414ダークブルーL1205256
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72737686KF90550-KS07414ダークブルー3L1325660
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72737738KF90550-KS07417モスグリーンS1124852
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72737747KF90550-KS07417モスグリーンM1165054
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72737756KF90550-KS07417モスグリーンL1205256
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72737765KF90550-KS07417モスグリーンLL1245458
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72737790KF90550-KS07417モスグリーン4L1405858
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72737799KF90550-KS07417モスグリーン5L1486058
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72737808KF90550-KS07417モスグリーン6L1566258
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72737817KF90550-KS07417モスグリーン8L1726658
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72737826KF90550-KS07424ライトブルーS1124852
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72737851KF90550-KS07424ライトブルーL1205256
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72737860KF90550-KS07424ライトブルーLL1245458
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72737869KF90550-KS07424ライトブルー3L1325660
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72737878KF90550-KS07424ライトブルー4L1405858
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72737887KF90550-KS07424ライトブルー5L1486058
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72737896KF90550-KS074ライトブルー6L1566258
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72737905KF90550-KS074ライトブルー8L1726658
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする