曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・洗練されたツートーン切り替えの欧州スタイルウェア
・一時的な撥水機能を備えた空調服
・最薄・軽量素材
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9690PJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth対応モデル

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72748238KF95900-KS07489グレー4L1405661
33,600
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72748080KF95900-KS0743ネイビーM1164857
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72748089KF95900-KS0743ネイビーL1205059
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72748098KF95900-KS0743ネイビーLL1245261
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72748107KF95900-KS0743ネイビーXL1325463
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72748116KF95900-KS0743ネイビー4L1405661
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72748125KF95900-KS0743ネイビー5L1485861
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72748141KF95900-KS0748レッドM1164857
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72748150KF95900-KS0748レッドL1205059
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72748159KF95900-KS0748レッドLL1245261
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72748168KF95900-KS0748レッドXL1325463
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72748177KF95900-KS0748レッド4L1405661
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72748186KF95900-KS0748レッド5L1485861
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72748195KF95900-KS07489グレーM1164857
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72748211KF95900-KS07489グレーL1205059
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72748220KF95900-KS07489グレーLL1245261
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72748229KF95900-KS07489グレーXL1325463
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72748247KF95900-KS07489グレー5L1485861
33,600
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする