空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・バイカラーがポイントの杢調ストレッチブルゾン
・交織ストレッチライトツイル黒原着糸を織り込んだ、杢調の風合いがファッショナブルなツイル素材
・ワーキングウエアのWA11921シリーズとデザイン連動!トータルコーディネートが可能
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ジャガード ポリエステル内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72767899KF93900-KS0783インディゴM1165054
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72767908KF93900-KS0783インディゴL1205256
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72767917KF93900-KS0783インディゴLL1245458
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72767926KF93900-KS0783インディゴXL1325660
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72767935KF93900-KS0783インディゴ4L1405858
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72767951KF93900-KS0783インディゴ5L1486058
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72767960KF93900-KS0786シルバーM1165054
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72767969KF93900-KS0786シルバーL1205256
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72767978KF93900-KS0786シルバーLL1245458
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72767987KF93900-KS0786シルバーXL1325660
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72767996KF93900-KS0786シルバー4L1405858
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72768005KF93900-KS0786シルバー5L1486058
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72768021KF93900-KS0787グリーンM1165054
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72768030KF93900-KS0787グリーンL1205256
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72768039KF93900-KS0787グリーンLL1245458
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72768048KF93900-KS0787グリーンXL1325660
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72768057KF93900-KS0787グリーン4L1405858
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72768066KF93900-KS0787グリーン5L1486058
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72768075KF93900-KS07821カーキM1165054
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72768091KF93900-KS07821カーキL1205256
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72768100KF93900-KS07821カーキLL1245458
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72768109KF93900-KS07821カーキXL1325660
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72768118KF93900-KS07821カーキ4L1405858
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72768127KF93900-KS07821カーキ5L1486058
28,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする