曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・動きやすく、汗をかいても爽やかなワークブルゾン
・糸間の隙間が少なく防風性の高い素材
・洗濯耐久性に優れシワになりにくいのが特徴
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ポリエステル74 綿25 複合繊維(ポリエステル)1内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72757189KF90450-KS0786シルバーLL1245458
27,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72757207KF90450-KS0786シルバー4L1405858
27,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72757320KF90450-KS07823ディープネイビーXL1325660
27,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72757171KF90450-KS0786シルバーM1165054
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72757180KF90450-KS0786シルバーL1205256
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72757198KF90450-KS0786シルバーXL1325660
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72757216KF90450-KS0786シルバー5L1486058
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72757225KF90450-KS07813サックスM1165054
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72757241KF90450-KS07813サックスL1205256
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72757250KF90450-KS07813サックスLL1245458
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72757259KF90450-KS07813サックスXL1325660
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72757268KF90450-KS07813サックス4L1405858
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72757277KF90450-KS07813サックス5L1486058
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72757286KF90450-KS07823ディープネイビーM1165054
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72757295KF90450-KS07823ディープネイビーL1205256
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72757311KF90450-KS07823ディープネイビーLL1245458
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72757329KF90450-KS07823ディープネイビー4L1405858
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72757338KF90450-KS07823ディープネイビー5L1486058
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72757347KF90450-KS07837ターコイズブルーM1165054
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72757356KF90450-KS07837ターコイズブルーL1205256
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72757365KF90450-KS07837ターコイズブルーLL1245458
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72757381KF90450-KS07837ターコイズブルーXL1325660
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72757390KF90450-KS07837ターコイズブルー4L1405858
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72757399KF90450-KS07837ターコイズブルー5L1486058
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする