曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・吸湿性に優れ快適な着心地が好評の高密度コットンシリーズ
・高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
・吸湿性に優れ、快適に着用できます
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)コットンブロード 綿100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全27種類を絞り込む
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72758537KF91400-KS0786シルバーL1205256
27,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72758616KF91400-KS07820キャメルM1165054
27,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72758625KF91400-KS07820キャメルL1205256
27,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72758668KF91400-KS07820キャメル5L1486058
27,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72758677KF91400-KS07820キャメル6L1566258
27,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72758756KF91400-KS07869チャコール5L1486058
27,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72758519KF91400-KS0786シルバーS1124852
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72758528KF91400-KS0786シルバーM1165054
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72758546KF91400-KS0786シルバーLL1245458
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72758555KF91400-KS0786シルバー3L1325660
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72758571KF91400-KS0786シルバー4L1405858
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72758580KF91400-KS0786シルバー5L1486058
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72758589KF91400-KS0786シルバー6L1566258
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72758598KF91400-KS0786シルバー8L1726658
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72758607KF91400-KS07820キャメルS1124852
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72758641KF91400-KS07820キャメルLL1245458
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72758650KF91400-KS07820キャメル3L1325660
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72758659KF91400-KS07820キャメル4L1405858
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72758686KF91400-KS07820キャメル8L1726658
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72758695KF91400-KS07869チャコールS1124852
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72758711KF91400-KS07869チャコールM1165054
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72758720KF91400-KS07869チャコールL1205256
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72758729KF91400-KS07869チャコールLL1245458
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72758738KF91400-KS07869チャコール3L1325660
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72758747KF91400-KS07869チャコール4L1405858
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72758765KF91400-KS07869チャコール6L1566258
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72758781KF91400-KS07869チャコール8L1726658
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする