曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・機能も、着心地も良い、ベーシックな人気のアイテム
・高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
・吸湿性に優れ、快適に着用できる
・スタンダードなデザインとカラーで人気
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)コットンブロード綿100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全27種類を絞り込む
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72758275KF90550-KS07814ダークブルーLL1245458
27,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72758300KF90550-KS07814ダークブルー4L1405858
27,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72758309KF90550-KS07814ダークブルー5L1486058
27,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72758318KF90550-KS07814ダークブルー6L1566258
27,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72758327KF90550-KS07814ダークブルー8L1726658
27,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72758379KF90550-KS07817モスグリーン3L1325660
27,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72758440KF90550-KS07824ライトブルーM1165054
27,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72758248KF90550-KS07814ダークブルーS1124852
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72758257KF90550-KS07814ダークブルーM1165054
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72758266KF90550-KS07814ダークブルーL1205256
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72758291KF90550-KS07814ダークブルー3L1325660
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72758336KF90550-KS07817モスグリーンS1124852
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72758345KF90550-KS07817モスグリーンM1165054
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72758361KF90550-KS07817モスグリーンL1205256
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72758370KF90550-KS07817モスグリーンLL1245458
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72758388KF90550-KS07817モスグリーン4L1405858
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72758397KF90550-KS07817モスグリーン5L1486058
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72758406KF90550-KS07817モスグリーン6L1566258
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72758415KF90550-KS07817モスグリーン8L1726658
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72758431KF90550-KS07824ライトブルーS1124852
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72758449KF90550-KS07824ライトブルーL1205256
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72758458KF90550-KS07824ライトブルーLL1245458
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72758467KF90550-KS07824ライトブルー3L1325660
27,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72758476KF90550-KS07824ライトブルー4L1405858
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72758485KF90550-KS07824ライトブルー5L1486058
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72758501KF90550-KS078ライトブルー6L1566258
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72758510KF90550-KS078ライトブルー8L1726658
27,200
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする