曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル ハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・軽やかで、型崩れしにくい人気のスタンダードシリーズ
・ワーキングウエアのWA10470シリーズとデザイン連動!
・帽子・上着・ズボンのトータルコーディネートが可能
・糸間の隙間が少なく防風性の高い素材
・洗濯耐久性に優れシワになりにくいのが特徴
〇RD9610PHななめファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJ
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9610PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ポリエステル74 綿25 複合繊維(ポリエステル)1内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全27種類を絞り込む
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72757417KF90470-KS0783ネイビーM1165054
27,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72757426KF90470-KS0783ネイビーL1205256
27,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72757435KF90470-KS0783ネイビーLL1245458
27,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72757451KF90470-KS0783ネイビーXL1325660
27,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72757460KF90470-KS0783ネイビー4L1405858
27,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72757469KF90470-KS0783ネイビー5L1486058
27,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72757505KF90470-KS0784ブルーM1165054
27,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72757521KF90470-KS0784ブルーL1205256
27,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72757530KF90470-KS0784ブルーLL1245458
27,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72757539KF90470-KS0784ブルーXL1325660
27,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72757548KF90470-KS0784ブルー4L1405858
27,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72757557KF90470-KS0784ブルー5L1486058
27,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72757600KF90470-KS0786シルバーM1165054
27,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72757609KF90470-KS0786シルバーL1205256
27,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72757618KF90470-KS0786シルバーLL1245458
27,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72757627KF90470-KS0786シルバーXL1325660
27,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72757636KF90470-KS0786シルバー4L1405858
27,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72757645KF90470-KS0786シルバー5L1486058
27,600
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
72757408KF90470-KS0783ネイビーS1124852
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72757478KF90470-KS0783ネイビー6L1566262
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72757487KF90470-KS0783ネイビー8L1726666
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72757496KF90470-KS0784ブルーS1124852
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72757566KF90470-KS0784ブルー6L1566262
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72757575KF90470-KS0784ブルー8L1726666
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72757591KF90470-KS0786シルバーS1124852
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72757661KF90470-KS0786シルバー6L1566262
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
72757670KF90470-KS0786シルバー8L1726666
27,600
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする