曜日別特売

アルミ 遮熱エアーキャップシート

アルミ 遮熱エアーキャップシート - TRUSCO

アルミ箔を使用した高遮熱材です。
熱源から放たれる輻射熱を97%反射し遮ることで、建物内の温度上昇を抑え、エアコン代の削減効果を発揮します。
輻射熱(ふくしゃねつ)とは赤外線で伝わる熱のことで、熱対策において最も考慮すべき要素となります。
炉の熱や機械の熱源を遮るのに役立ちます。
薄型・軽量なので、施工しやすいサイズです。
ハサミやカッターで好きなサイズにカットできます。
国土交通省の不燃認定試験に合格しています。

用途炉の熱や機械の熱などの遮断・遮熱に。トラスコ品番723-8745材質表面:アルミ箔、内部:ポリエチレン厚さ(mm)4シルバー長さ(m)2幅(m)1.2内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72826428TSS-1200
7,510
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする