曜日別特売

スポットエアコン保護カバー

スポットエアコン保護カバー - スイデン

ボタンで保管方法に合わせた4段階の丈調節が可能です。
厚手で防じん仕様のオクスフォード生地採用しています。
保管商品の管理カードが入れられるA5サイズの透明ポケット付きで、
管理、整理整頓が簡単に行えます。

仕様オクスフォード生地トラスコ品番693-5271適合機種スイデン製1口スポットクーラー長さ(mm)435品名保護カバー縦(mm)1060横(mm)435内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72826410SS-HC-1-A
4,200
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする