六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱)

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱) - 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱) - 大阪魂
材質SCM435相当穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじピッチ
寸法t(mm)
寸法S(mm)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728157182×21箱(1000個)251.25(1欄)3、(2欄)54クローム
22,370
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
代引不可
728157272×31箱(2000個)301.25(1欄)3、(2欄)54クローム
32,080
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
代引不可
728157362×61箱(1000個)301.25(1欄)3、(2欄)54クローム
17,310
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
代引不可
728157452.5×31箱(2000個)20.4(1欄)0.8、(2欄)1.70.9クロメート
30,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
代引不可
728157612.5×41箱(2000個)20.4(1欄)0.8、(2欄)1.70.9クロメート
26,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
代引不可
728157702.6×31箱(2000個)30.5(1欄)1.2、(2欄)2.01.5クロメート
29,960
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
代引不可
728157792.6×41箱(2000個)30.5(1欄)1.2、(2欄)2.01.5クロメート
26,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
代引不可
728157883×31箱(1000個)40.5(1欄)1.2、(2欄)2.01.5クロメート
5,930
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
代引不可
728157973×41箱(1000個)40.5(1欄)1.2、(2欄)2.01.5クロメート
5,900
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
代引不可
728158063×51箱(1000個)80.5(1欄)1.2、(2欄)2.01.5クロメート
5,910
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
代引不可
728158153×61箱(1000個)80.5(1欄)1.2、(2欄)2.01.5クロメート
6,020
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
代引不可
728158313×101箱(1000個)120.5(1欄)1.2、(2欄)2.01.5クロメート
8,890
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
代引不可
728158403×121箱(1000個)120.5(1欄)1.2、(2欄)2.01.5クロメート
10,710
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
代引不可
728158493×141箱(1000個)40.7(1欄)1.5、(2欄)2.52クロメート
14,270
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
代引不可
728158583×181箱(1000個)40.7(1欄)1.5、(2欄)2.52クロメート
25,060
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
代引不可
728158674×31箱(2000個)50.7(1欄)1.5、(2欄)2.52クロメート
26,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
代引不可
728158764×41箱(1000個)50.7(1欄)1.5、(2欄)2.52クロメート
6,930
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
代引不可
728158854×51箱(1000個)60.7(1欄)1.5、(2欄)2.52クロメート
6,990
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
代引不可
728159014×61箱(1000個)60.7(1欄)1.5、(2欄)2.52クロメート
7,170
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
代引不可
728159104×81箱(1000個)80.7(1欄)1.5、(2欄)2.52クロメート
7,200
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
代引不可
728159194×101箱(1000個)80.7(1欄)1.5、(2欄)2.52クロメート
8,290
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
代引不可
728159284×121箱(1000個)100.7(1欄)1.5、(2欄)2.52クロメート
12,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
代引不可
728159374×151箱(1000個)100.7(1欄)1.5、(2欄)2.52クロメート
13,030
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
代引不可
728159465×51箱(1000個)250.7(1欄)1.5、(2欄)2.52クロメート
8,830
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
代引不可
728159555×61箱(1000個)250.7(1欄)1.5、(2欄)2.52クロメート
9,200
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
代引不可
728159715×81箱(1000個)50.8(1欄)2、(2欄)32.5クロメート
9,030
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
代引不可
728159805×101箱(1000個)50.8(1欄)2、(2欄)32.5クロメート
10,470
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
代引不可
728159895×121箱(1000個)120.8(1欄)2、(2欄)32.5クロメート
13,960
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
代引不可
728159985×151箱(1000個)120.8(1欄)2、(2欄)32.5クロメート
16,350
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
代引不可
728160075×201箱(1000個)200.8(1欄)2、(2欄)32.5クロメート
22,710
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
代引不可
728160165×251箱(500個)200.8(1欄)2、(2欄)32.5クロメート
12,325
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
代引不可
728160255×301箱(500個)250.8(1欄)2、(2欄)32.5クロメート
19,895
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
代引不可
728160416×51箱(1000個)250.8(1欄)2、(2欄)32.5クロメート
18,840
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
代引不可
728160506×61箱(1000個)61(1欄)2、(2欄)3.53クロメート
11,680
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
代引不可
728160596×81箱(1000個)61(1欄)2、(2欄)3.53クロメート
12,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
代引不可
728160686×101箱(1000個)101(1欄)2、(2欄)3.53クロメート
13,010
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
代引不可
728160776×121箱(1000個)101(1欄)2、(2欄)3.53クロメート
15,370
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
代引不可
728160866×151箱(1000個)121(1欄)2、(2欄)3.53クロメート
17,980
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
代引不可
728160956×201箱(1000個)121(1欄)2、(2欄)3.53クロメート
22,820
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
代引不可
728161116×251箱(500個)161(1欄)2、(2欄)3.53クロメート
16,460
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
代引不可
728161206×301箱(500個)161(1欄)2、(2欄)3.53クロメート
20,445
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
代引不可
728161298×81箱(500個)201(1欄)2、(2欄)3.53クロメート
10,745
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
代引不可
728161388×101箱(500個)201(1欄)2、(2欄)3.53クロメート
10,795
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
代引不可
728161478×121箱(500個)251(1欄)2、(2欄)3.53クロメート
11,015
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
代引不可
728161568×151箱(500個)251(1欄)2、(2欄)3.53クロメート
13,035
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
代引不可
728161658×301箱(200個)101.25(1欄)3、(2欄)54クロメート
10,230
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
代引不可
728161818×401箱(200個)101.25(1欄)3、(2欄)54クロメート
16,138
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
代引不可
728161908×451箱(200個)151.25(1欄)3、(2欄)54クロメート
19,380
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
代引不可
7281619910×101箱(500個)151.25(1欄)3、(2欄)54クロメート
15,955
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
代引不可
7281620810×151箱(500個)161.25(1欄)3、(2欄)54クロメート
17,440
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする