曜日別特売

送風機 エアムーバーMAM200(OG)

送風機 エアムーバーMAM200(OG) - MEIHO(ワキタ)

最大3台まで連結が可能です。
4段階の角度調整が可能です
3段階の風量調整が可能です。
上下ルーバー機能付きです。
段積み収納が可能です。

用途
床面、壁面の送風による乾燥に。
空気の換気、循環補助に。
暑熱対策に。
トラスコ品番723-6960材質本体:樹脂、ファン:樹脂幅(mm)272高さ(mm)327奥行(mm)290電源(V)100風量(m3/min)50Hz/60Hz13.3 / 15.5羽根枚数53(シロッコファン)電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)136 / 173風量調整3段階(弱/中/強)騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/67動作温度(℃)【サーモスタット】120RoHS指令(10物質対応)対応角度調節3段階内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72826385MAM200OG
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする