曜日別特売

防災セット 車載用 車中泊セット 防災グッズ25点セット ソーラーパネル付き

防災セット 車載用 車中泊セット 防災グッズ25点セット ソーラーパネル付き - YAMAZEN(山善)防災セット 車載用 車中泊セット 防災グッズ25点セット ソーラーパネル付き - YAMAZEN(山善)防災セット 車載用 車中泊セット 防災グッズ25点セット ソーラーパネル付き - YAMAZEN(山善)防災セット 車載用 車中泊セット 防災グッズ25点セット ソーラーパネル付き - YAMAZEN(山善)防災セット 車載用 車中泊セット 防災グッズ25点セット ソーラーパネル付き - YAMAZEN(山善)防災セット 車載用 車中泊セット 防災グッズ25点セット ソーラーパネル付き - YAMAZEN(山善)防災セット 車載用 車中泊セット 防災グッズ25点セット ソーラーパネル付き - YAMAZEN(山善)防災セット 車載用 車中泊セット 防災グッズ25点セット ソーラーパネル付き - YAMAZEN(山善)

ソーラーパネル付きの災害時に必要なものを取りまとめた車載用防災セット
車中泊用避難グッズセット
懐中電灯の電池:単3乾電池×3本(別売り)
保温・保冷バッグトート:500mlのペットボトルが10本入ります

用途避難セット 避難リュックセット 防災グッズ 地震 非常用持ち出し袋 非常持出し袋 家庭用 災害対策セット内容バッグ本体、車中泊エアーベッド、プラカップ3個、歯ブラシ3個、スプーンフォーク3セット、紙皿3個、アルミブランケット3個、ラバー手袋、保温・保冷トートバッグ、折りたたみバケツ(2.5L)、エア枕、懐中電灯、携帯用トイレ3個、携帯スリッパ3個、サイドサンシェード2個、リアサンシェード、トレー、ティッシュBOX(300枚 150組)、給水バッグ(5L)、ポリ袋3枚(45L)、アルミホイル(8m)、ひざ掛け、マスク3個、アルミシート(90×180cm 厚さ1.2mm)、ポンチョレッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×33×16内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72827417YRSB-M75+YSB-25
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
72827426YRSB-M100+YSB-25
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする