曜日別特売

防災セット 防災士監修 一次避難用 18L相当 災害対策30点セット ソーラーパネル付き

防災セット 防災士監修 一次避難用 18L相当 災害対策30点セット ソーラーパネル付き - YAMAZEN(山善)防災セット 防災士監修 一次避難用 18L相当 災害対策30点セット ソーラーパネル付き - YAMAZEN(山善)防災セット 防災士監修 一次避難用 18L相当 災害対策30点セット ソーラーパネル付き - YAMAZEN(山善)防災セット 防災士監修 一次避難用 18L相当 災害対策30点セット ソーラーパネル付き - YAMAZEN(山善)防災セット 防災士監修 一次避難用 18L相当 災害対策30点セット ソーラーパネル付き - YAMAZEN(山善)防災セット 防災士監修 一次避難用 18L相当 災害対策30点セット ソーラーパネル付き - YAMAZEN(山善)防災セット 防災士監修 一次避難用 18L相当 災害対策30点セット ソーラーパネル付き - YAMAZEN(山善)防災セット 防災士監修 一次避難用 18L相当 災害対策30点セット ソーラーパネル付き - YAMAZEN(山善)

ソーラーパネル付きの災害時に必要なものを取りまとめた 避難リュックセット

用途避難 地震 非常用持ち出し袋 防災リュック 防災バッグ 台風 おすすめ 避難グッズ 携帯用トイレセット内容リュックサック、緊急用ホイッスル、2WAYドライバー、カッター、圧縮袋、予備袋、筆記用具セット、歯ブラシ×3本、綿棒×20本、マスク×3枚、携帯トイレ×3個、45Lポリ袋×3枚、紙皿×3枚、プラカップ×5個、割り箸×5膳、スプーン・フォークセット、2WAY懐中電灯、ラバー手袋、お薬ケース、布テープ、レインポンチョ、サンダル、アルミシート、アルミブランケット、エア枕、非常用給水バッグ、ラップ、アルミホイル、ボディタオル、ティッシュ質量(kg)1.97寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×43×16内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72827338YRSB-M75+YBG-30Rレッド
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
72827347YRSB-M75+YBG-30BKブラック
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
72827356YRSB-M100+YBG-30Rレッド
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
72827365YRSB-M100+YBG-30Bブラック
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする