曜日別特売

防災セット 防災士監修 一次避難用 25L相当 災害対策30点セット ソーラーパネル付き

防災セット 防災士監修 一次避難用 25L相当 災害対策30点セット ソーラーパネル付き - YAMAZEN(山善)防災セット 防災士監修 一次避難用 25L相当 災害対策30点セット ソーラーパネル付き - YAMAZEN(山善)防災セット 防災士監修 一次避難用 25L相当 災害対策30点セット ソーラーパネル付き - YAMAZEN(山善)防災セット 防災士監修 一次避難用 25L相当 災害対策30点セット ソーラーパネル付き - YAMAZEN(山善)防災セット 防災士監修 一次避難用 25L相当 災害対策30点セット ソーラーパネル付き - YAMAZEN(山善)防災セット 防災士監修 一次避難用 25L相当 災害対策30点セット ソーラーパネル付き - YAMAZEN(山善)防災セット 防災士監修 一次避難用 25L相当 災害対策30点セット ソーラーパネル付き - YAMAZEN(山善)防災セット 防災士監修 一次避難用 25L相当 災害対策30点セット ソーラーパネル付き - YAMAZEN(山善)

ソーラーパネル付きの災害時に必要なものを取りまとめた 避難リュックセット

用途避難 地震 非常用持ち出し袋 防災リュック 防災バッグ 台風 おすすめ 避難グッズ 携帯用トイレセット内容リュックサック、2WAYドライバー、圧縮袋、ホイッスル、ミニカッターナイフ、予備袋、筆記用具セット、携帯トイレ3個、割り箸5膳、歯ブラシ3本、ポリ袋45L3枚、布テープ、綿棒20本、紙皿3枚、2WAY懐中電灯、マスク3枚、プラカップ5個、ラバー手袋、お薬ケース、アルミシート、ラップ、スプーン・フォーク、アルミブランケット、アルミホイル、レインポンチョ、エア枕、ボディタオル、EVAサンダル、非常用給水バッグ5L、ティッシュ質量(kg)2.2レッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×20×45内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72827381YRSB-M75+YBG-30BB
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
72827390YRSB-M100+YBG-30BB
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする