曜日別特売

遮熱材 ラミパックSD

遮熱材 ラミパックSD - 酒井化学工業遮熱材 ラミパックSD - 酒井化学工業遮熱材 ラミパックSD - 酒井化学工業遮熱材 ラミパックSD - 酒井化学工業遮熱材 ラミパックSD - 酒井化学工業遮熱材 ラミパックSD - 酒井化学工業遮熱材 ラミパックSD - 酒井化学工業

一般社団法人エコハウス研究会推奨品「そらどまの家」の遮熱シートです。
シート状の為作業性に優れます。
輻射熱の放出・侵入を防ぎます
赤外線を約94~99%反射(カット)します。
超薄型で高い性能を発揮するため、取り付け空間が少なくてすみます。
有害物質が含まれておらず、非常に安全性の高い商品です。
軽量で運搬が非常に楽です。
強度が高く、耐久性に優れています。
空気層設置により、結露対策が可能です。
素材自体に細菌やカビが発生することはなく、清潔な素材です。

用途
建築物の屋根下、壁面などに。
コンクリートの養生に。
保温・保冷用途での材料に。
材質表面:アルミ箔、内部:ポリエチレン長さ(m)42幅(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※アルミ遮熱材は熱源方向に空間層が必ず必要です。
※アルミ表面はその特性上、滑りやすいので命綱等の落下防止策を施してください。
※作業中にアルミにキズなどを付けない様に注意してください。万一、アルミ部分に穴や欠損ができた場合はアルミテープで補修してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72826367LPSD4472Tx1200x42m820-17694
オープン
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72826358LPSD4497WTx1200x42m820-17708
オープン
57,980
63,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする