曜日別特売

壁掛け式グループロックアウトボックス

壁掛け式グループロックアウトボックス - セーフラン安全用品壁掛け式グループロックアウトボックス - セーフラン安全用品壁掛け式グループロックアウトボックス - セーフラン安全用品壁掛け式グループロックアウトボックス - セーフラン安全用品壁掛け式グループロックアウトボックス - セーフラン安全用品壁掛け式グループロックアウトボックス - セーフラン安全用品壁掛け式グループロックアウトボックス - セーフラン安全用品

同時に多人数でロックアウトできるロックアウトボックスです。
現場へ入るすべての作業者がロックアウトして鍵を取り出せなくなることで、作業完了まで安全を確保します。
壁に取り付けて使用するタイプです。
常にロックアウトが必要な機器の付近などに設置してご使用ください。
透明窓で中身が見えて大変便利!

用途ロックアウト、タグアウトに。付属品壁取付用ネジセット材質透明窓:アクリル材質(本体)スチール本体質量(kg)1.1本体サイズ(mm)230×150×90内容量1個
注意
※パドロックは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72827329J2734
9,500
8,198
9,018(税込)
欠品中
地域運賃
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする