曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・ソリッドなデザインがクール、モダン、ワークカジュアルスタイル
・高密度で織り上げた平織生地で優れた耐久性としっかりした強度が特徴
・背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ立ち襟仕様
・保冷剤用メッシュポケット ケーブルホール付両脇天蓋付きポケット
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ブロードポリエステル75 綿25内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72773499KF92191-KS0793ネイビーLL1245160
32,600
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72773535KF92191-KS0796シルバーM1164756
32,600
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72773578KF92191-KS0796シルバー4L1405560
32,600
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72773587KF92191-KS0796シルバー5L1485760
32,600
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72773481KF92191-KS0793ネイビーM1164756
32,600
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72773490KF92191-KS0793ネイビーL1204958
32,600
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72773508KF92191-KS0793ネイビー3L1325362
32,600
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72773517KF92191-KS0793ネイビー4L1405560
32,600
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72773526KF92191-KS0793ネイビー5L1485760
32,600
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72773551KF92191-KS0796シルバーL1204958
32,600
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72773560KF92191-KS0796シルバーLL1245160
32,600
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72773569KF92191-KS0796シルバー3L1325362
32,600
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする