空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・バイカラーがポイントの杢調ストレッチブルゾン
・交織ストレッチライトツイル黒原着糸を織り込んだ、杢調の風合いがファッショナブルなツイル素材
・ワーキングウエアのWA11921シリーズとデザイン連動!トータルコーディネートが可能
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ジャガード ポリエステル内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72774321KF93900-KS0793インディゴM1165054
33,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72774330KF93900-KS0793インディゴL1205256
33,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72774339KF93900-KS0793インディゴLL1245458
33,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72774348KF93900-KS0793インディゴXL1325660
33,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72774357KF93900-KS0793インディゴ4L1405858
33,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72774366KF93900-KS0793インディゴ5L1486058
33,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72774375KF93900-KS0796シルバーM1165054
33,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72774391KF93900-KS0796シルバーL1205256
33,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72774400KF93900-KS0796シルバーLL1245458
33,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72774409KF93900-KS0796シルバーXL1325660
33,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72774418KF93900-KS0796シルバー4L1405858
33,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72774427KF93900-KS0796シルバー5L1486058
33,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72774436KF93900-KS0797グリーンM1165054
33,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72774445KF93900-KS0797グリーンL1205256
33,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72774461KF93900-KS0797グリーンLL1245458
33,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72774470KF93900-KS0797グリーンXL1325660
33,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72774479KF93900-KS0797グリーン4L1405858
33,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72774488KF93900-KS0797グリーン5L1486058
33,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72774497KF93900-KS07921カーキM1165054
33,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72774506KF93900-KS07921カーキL1205256
33,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72774515KF93900-KS07921カーキLL1245458
33,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72774531KF93900-KS07921カーキXL1325660
33,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72774540KF93900-KS07921カーキ4L1405858
33,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72774549KF93900-KS07921カーキ5L1486058
33,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする