曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・軽やかで、型崩れしにくい人気のスタンダードシリーズ
・ワーキングウエアのWA10470シリーズとデザイン連動!
・帽子・上着・ズボンのトータルコーディネートが可能
・糸間の隙間が少なく防風性の高い素材
・洗濯耐久性に優れシワになりにくいのが特徴
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ポリエステル74 綿25 複合繊維(ポリエステル)1内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全27種類を絞り込む
サイズ
27種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72772151KF90470-KS0793ネイビーM1165054
32,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72772160KF90470-KS0793ネイビーL1205256
32,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72772169KF90470-KS0793ネイビーLL1245458
32,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72772178KF90470-KS0793ネイビーXL1325660
32,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72772187KF90470-KS0793ネイビー4L1405858
32,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72772196KF90470-KS0793ネイビー5L1486058
32,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72772239KF90470-KS0794ブルーM1165054
32,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72772248KF90470-KS0794ブルーL1205256
32,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72772257KF90470-KS0794ブルーLL1245458
32,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72772266KF90470-KS0794ブルーXL1325660
32,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72772275KF90470-KS0794ブルー4L1405858
32,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72772291KF90470-KS0794ブルー5L1486058
32,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72772327KF90470-KS0796シルバーM1165054
32,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72772336KF90470-KS0796シルバーL1205256
32,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72772345KF90470-KS0796シルバーLL1245458
32,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72772361KF90470-KS0796シルバーXL1325660
32,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72772370KF90470-KS0796シルバー4L1405858
32,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72772379KF90470-KS0796シルバー5L1486058
32,500
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72772135KF90470-KS0793ネイビーS1124852
32,500
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72772205KF90470-KS0793ネイビー6L1566262
32,500
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72772221KF90470-KS0793ネイビー8L1726666
32,500
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72772230KF90470-KS0794ブルーS1124852
32,500
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72772300KF90470-KS0794ブルー6L1566262
32,500
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72772309KF90470-KS0794ブルー8L1726666
32,500
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72772318KF90470-KS0796シルバーS1124852
32,500
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72772388KF90470-KS0796シルバー6L1566262
32,500
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72772397KF90470-KS0796シルバー8L1726666
32,500
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする