曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・洗練されたツートーン切り替えの欧州スタイルウェア
・一時的な撥水機能を備えた空調服
・最薄・軽量素材
〇RD9620Pフラットファン
・最大風量100L/sec 大風量が体感できる!
・1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない
・インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9690PJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9620PH 24V ハイパワーファンセット (2026)混率(%)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72775075KF95900-KS07989グレー4L1405661
32,100
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
72774917KF95900-KS0793ネイビーM1164857
32,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72774926KF95900-KS0793ネイビーL1205059
32,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72774935KF95900-KS0793ネイビーLL1245261
32,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72774951KF95900-KS0793ネイビーXL1325463
32,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72774960KF95900-KS0793ネイビー4L1405661
32,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72774969KF95900-KS0793ネイビー5L1485861
32,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72774978KF95900-KS0798レッドM1164857
32,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72774987KF95900-KS0798レッドL1205059
32,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72774996KF95900-KS0798レッドLL1245261
32,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72775005KF95900-KS0798レッドXL1325463
32,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72775021KF95900-KS0798レッド4L1405661
32,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72775030KF95900-KS0798レッド5L1485861
32,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72775039KF95900-KS07989グレーM1164857
32,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72775048KF95900-KS07989グレーL1205059
32,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72775057KF95900-KS07989グレーLL1245261
32,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72775066KF95900-KS07989グレーXL1325463
32,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
72775091KF95900-KS07989グレー5L1485861
32,100
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする