曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) - サンエス

〇服
・洗練されたツートーン切り替えの欧州スタイルウェア
・一時的な撥水機能を備えた空調服
・最薄・軽量素材
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72779415KF95900-KS08089グレー4L1405661
32,100
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
72779257KF95900-KS0803ネイビーM1164857
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72779266KF95900-KS0803ネイビーL1205059
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72779275KF95900-KS0803ネイビーLL1245261
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72779291KF95900-KS0803ネイビーXL1325463
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72779300KF95900-KS0803ネイビー4L1405661
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72779309KF95900-KS0803ネイビー5L1485861
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72779318KF95900-KS0808レッドM1164857
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72779327KF95900-KS0808レッドL1205059
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72779336KF95900-KS0808レッドLL1245261
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72779345KF95900-KS0808レッドXL1325463
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72779361KF95900-KS0808レッド4L1405661
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72779370KF95900-KS0808レッド5L1485861
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72779379KF95900-KS08089グレーM1164857
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72779388KF95900-KS08089グレーL1205059
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72779397KF95900-KS08089グレーLL1245261
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72779406KF95900-KS08089グレーXL1325463
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
72779431KF95900-KS08089グレー5L1485861
32,100
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする