曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF95100N)

空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF95100N) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF95100N) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF95100N) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF95100N) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF95100N) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF95100N) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF95100N) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン (BL非対応 24Vジャパンモデル プラズマクラスターハイパワーファンセット&バッテリーセット 2026) (KF95100N) - サンエス

〇服
・ミリタリーテイストが人気の使いやすい高機能シリーズ
・原糸間の隙間が少なく、防風性の高い素材
・洗濯耐久性に優れ、シワになりにくいのが特徴
RD9330PC
・プラスとマイナスのプラズマクラスターイオンが発生することによって空気を洗浄するシャープの技術
・付着した汗のニオイを消臭
〇RD9691NJバッテリー
業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V
・HIGH MODEで連続8時間稼働
・USBポート搭載(ファンとの同時出力可)
・PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)
・簡易防水機能搭載
・JBRC登録
・IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能
・Bluetooth非対応

セット内容RD9691NJ 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) & RD9330PC プラズマクラスター付ファンセット混率(%)タフタ(チタン加工)ポリエステル100機能空気の漏れにくいランヤード、ファン落下帽子ネット付き内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72778925KF95100N-KS0806シルバー3L1325660
33,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72778898KF95100N-KS0806シルバーM1165054
33,100
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72778907KF95100N-KS0806シルバーL1205256
33,100
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72778916KF95100N-KS0806シルバーLL1245458
33,100
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72778941KF95100N-KS0806シルバー4L1405858
33,100
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72778950KF95100N-KS0806シルバー5L1486058
33,100
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72778959KF95100N-KS08021カーキーM1165054
33,100
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72778968KF95100N-KS08021カーキーL1205256
33,100
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72778977KF95100N-KS08021カーキーLL1245458
33,100
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72778986KF95100N-KS08021カーキー3L1325660
33,100
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72778995KF95100N-KS08021カーキー4L1405858
33,100
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72779011KF95100N-KS08021カーキー5L1486058
33,100
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72779020KF95100N-KS08047ディープグリーンM1165054
33,100
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72779029KF95100N-KS08047ディープグリーンL1205256
33,100
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72779038KF95100N-KS08047ディープグリーンLL1245458
33,100
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72779047KF95100N-KS08047ディープグリーン3L1325660
33,100
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72779056KF95100N-KS08047ディープグリーン4L1405858
33,100
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
72779065KF95100N-KS08047ディープグリーン5L1486058
33,100
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする