空調風神服 長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス

〇服
・深みのあるソフトな風合いがクールな売れ筋ブルゾン
・紫外線95%カットで直射日光にさせられる屋外でも衣服内温度上昇をさえられる
・ソフトな風合いとマットで上品な発色が特徴
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)ポリエステル100内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72782967KF90540N-KS0863ネイビーS1124852
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782976KF90540N-KS0863ネイビーM1165054
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72782985KF90540N-KS0863ネイビーL1205256
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72783001KF90540N-KS0863ネイビーLL1245458
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72783010KF90540N-KS0863ネイビー3L1325660
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72783019KF90540N-KS0863ネイビー4L1405858
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72783028KF90540N-KS0863ネイビー5L1486058
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72783037KF90540N-KS0866シルバーS1124852
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72783046KF90540N-KS0866シルバーM1165054
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72783055KF90540N-KS0866シルバーL1205256
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72783071KF90540N-KS0866シルバーLL1245458
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72783080KF90540N-KS0866シルバー3L1325660
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72783089KF90540N-KS0866シルバー4L1405858
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72783098KF90540N-KS0866シルバー5L1486058
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72783107KF90540N-KS0867モスグリーンS1124852
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72783116KF90540N-KS0867モスグリーンM1165054
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72783125KF90540N-KS0867モスグリーンL1205256
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72783141KF90540N-KS0867モスグリーンLL1245458
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72783150KF90540N-KS0867モスグリーン3L1325660
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72783159KF90540N-KS0867モスグリーン4L1405858
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72783168KF90540N-KS0867モスグリーン5L1486058
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72783177KF90540N-KS08614ダークブルーS1124852
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72783186KF90540N-KS08614ダークブルーM1165054
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72783195KF90540N-KS08614ダークブルーL1205256
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72783211KF90540N-KS08614ダークブルーLL1245458
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72783220KF90540N-KS08614ダークブルー3L1325660
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72783229KF90540N-KS08614ダークブルー4L1405858
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72783238KF90540N-KS08614ダークブルー5L1486058
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72783247KF90540N-KS08669チャコールS1124852
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72783256KF90540N-KS08669チャコールM1165054
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72783265KF90540N-KS08669チャコールL1205256
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72783281KF90540N-KS08669チャコールLL1245458
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72783290KF90540N-KS08669チャコール3L1325660
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72783299KF90540N-KS08669チャコール4L1405858
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
72783308KF90540N-KS08669チャコール5L1486058
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする