曜日別特売

空調風神服 長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026)

空調風神服 長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス空調風神服 長袖ブルゾン(10000mAhモバイルバッテリー&USBファンセット 2026) - サンエス

〇服
・長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップを取りそろえた
・高密度の織りで、空気の漏れを少なくした素材
・吸湿性に優れ、快適に着用できる
・綿100%シリーズの長袖ブルゾン
・丈夫な二重肩ヨーク
〇RD9226
・スターターファンセット(USB出力)
・初めて空調風神服を使う人にお勧めです
・出力:USB(Type-A)
・重量:約95g(ファン1個あたり)
・厚み:約36mm
・ 風量:HIGH 53L / s e c 約3.5時間・MIDDLE 46L/sec 約5時間・LOW 31L/sec 約10時間
※RD9641(PD対応 5V3A 10000mAh)使用時
・RD9243バッテリー推奨
〇RD9641バッテリー
・仕様PD対応付属品充電ケーブル(USB Type-C)付
・質量(g)165
・出力Type-A(A):2、Type-C(A):2.22
・充電時間(時間)5V/2A
・アダプター:4.5、PD対応アダプター:3

セット内容RD9641 PDモバイルバッテリー & RD9226 スターターファンセット(2026)混率(%)コットンブロード綿100材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック 引き手:金属内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72783545KF92400-KS0863ネイビー4L1405460
10,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72783597KF92400-KS0866ストーングレーL1204858
10,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72783606KF92400-KS0866ストーングレーLL1245060
10,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72783676KF92400-KS08669チャコールL1204858
10,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
72783500KF92400-KS0863ネイビーS1124454
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72783509KF92400-KS0863ネイビーM1164656
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72783518KF92400-KS0863ネイビーL1204858
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72783527KF92400-KS0863ネイビーLL1245060
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72783536KF92400-KS0863ネイビー3L1325262
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72783561KF92400-KS0863ネイビー5L1485660
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72783570KF92400-KS0863ネイビー6L1565860
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72783579KF92400-KS0866ストーングレーS1124454
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72783588KF92400-KS0866ストーングレーM1164656
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72783615KF92400-KS0866ストーングレー3L1325262
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72783631KF92400-KS0866ストーングレー4L1405460
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72783640KF92400-KS0866ストーングレー5L1485660
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72783649KF92400-KS0866ストーングレー6L1565860
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72783658KF92400-KS08669チャコールS1124454
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72783667KF92400-KS08669チャコールM1164656
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72783685KF92400-KS08669チャコールLL1245060
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72783701KF92400-KS08669チャコール3L1325262
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72783710KF92400-KS08669チャコール4L1405460
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72783719KF92400-KS08669チャコール5L1485660
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
72783728KF92400-KS08669チャコール6L1565860
10,100
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする